Energizer - Pile Lithium photo 123 x 2 pour appareils photos
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - CR 123 A
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900168495
Réf. Sonepar
00112016849
Réf. Fournisseur
168495
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3 V
capacité
1500 mAh
désignation IEC
CR 123 A
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
80 mm
hauteur, borne comprise
34.5 mm
largeur
35 mm
diamètre
16.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
16 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile Lithium photo Energizer 123 blister de 2 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos