• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Energizer - 343526 - Pile Ultimate Lithium AAx10

  • Pile Ultimate Lithium AA x 10 pour une haute puissance longue duree
    • Fabricant : Energizer
    • Réf. fabricant : 343526
    • Référence Sonepar : 00112034352
    • EAN : 7638900343526
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Cylindrical Primary Lithium. Chemical System: Lithium/Iron Disulfide (Li/FeS2). Designation: ANSI 15-LF, IEC-FR14505 (FR6). Nominal Voltage: 1.5 Volts. Sizing Compatibility. Storage Temp: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F). Operating Temp: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F). Typical Weight: 15 grams (0.5 oz.). Typical Volume: 8.0 cubic centimeters (0.49 cubic inch). Max Discharge: 2.5 amps continuous (single battery only) 4.0 amps pulse (2 sec on / 8 sec off). Lithium Content: Less than 1 gram. Typical IR: 120 to 240 milliohms. (depending on method). Shelf Life: 20 years at 21°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier