Energizer - Lampe torche Vision metal 3AAA resistante pour usage professionnel occasionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 270 lm
ANSI - AA
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7638900419580
Réf. Sonepar
00112041958
Réf. Fournisseur
419580
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe torche
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
270 lm
ANSI
AA
nombre de batteries
2
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
98 mm
indice de protection (IP)
autre
Lampe torche Energizer Vision metal HD 3AAA pour un usage professionnel occasionnel avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 270 lumens une portée de 84 mètres et 2 heures 30 d'autonomie