Energizer - Pile miniature Ultimate Lithium CR2016 x 2 haute performance et longue duree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 90 mAh
désignation IEC - CR 2016
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900423020
Réf. Sonepar
00112042302
Réf. Fournisseur
423020
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
90 mAh
désignation IEC
CR 2016
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
80 mm
hauteur, borne comprise
2 mm
largeur
4 mm
diamètre
3 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
2 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile Ultimate Lithium Energizer CR2016 blister de 2 idéale pour un usage intense de vos appareils spéciaux gourmands en énergie