fin de vie

Energizer - Pile alcaline Max Plus AAA x 4 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - micro

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - alcaline au manganèse

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1300 mAh

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

7638900423051

Réf. Sonepar

00112042305

Réf. Fournisseur

423051

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

micro

nombre de cellules

1

modèle

alcaline au manganèse

tension nominale

1.5 V

capacité

1300 mAh

désignation IEC

LR 03

autre désignation

AAA/AM 4

longueur

45 mm

hauteur, borne comprise

44.5 mm

diamètre

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

12.3 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

4

Piles alcaline Max Plus Energizer AAA blister de 4 conservent leur énergie pendant 12ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores