Energizer - Pile alcaline Max Plus AAA x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1300 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7638900423174
Réf. Sonepar
00112042317
Réf. Fournisseur
423174
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1300 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
131 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
largeur
70 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
12.3 g
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
20
Piles alcaline Max Plus Energizer AAA boite de 20 conservent leur énergie pendant 12ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores