Energizer - Pile alcaline Max Plus 9V x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 9 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
7638900423204
Réf. Sonepar
00112042320
Réf. Fournisseur
423204
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
9 V
capacité
600 mAh
désignation IEC
6 LR 61
autre désignation
6 AM 6
nombre de cellules
6
modèle
alcaline au manganèse
longueur
11.5 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
largeur
1.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
43.8 g
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
20
Piles alcaline Max Plus Energizer 9V boite de 20 conservent leur énergie pendant 5ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores