Energizer - Pile Max C x 4 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 1.5 V
capacité - 15600 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7638900426816
Réf. Sonepar
00112042681
Réf. Fournisseur
426816
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
mono
tension nominale
1.5 V
capacité
15600 mAh
désignation IEC
LR 14
autre désignation
D/AM 1
nombre de cellules
2
modèle
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise
61.5 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
144 g
Piles alcaline Max Energizer C blister de 4 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien