Energizer - Lampe frontale rechargeable Industrial via cable USB

Energizer - Lampe frontale rechargeable Industrial via cable USB

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • rechargeable - Oui

  • nombre de batteries - 1

  • batteries fournies - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

7638900434347

Réf. Sonepar

00112043434

Réf. Fournisseur

434347

Réf. Commerciale

Energizer

modèle

lampe de chapeau

rechargeable

Oui

nombre de batteries

1

batteries fournies

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

couleur du boîtier/corps

noir

matériau

plastique

indice de protection (IP)

autre

Lampe frontale Industrial rechargeable via câble USB, résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel régulier avec 400 lumens, 4H d'autonomie et 80 mètres de portée