ENGITECHS - LAL36L ALIMENTATION 24V TRIAC/PUSH DIM IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...1500 mA
puissance de sortie - 36...36 W
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842001032
Réf. Fournisseur
LAL36L-IP20-TRIAC-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
dynamique
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
0...1500 mA
puissance de sortie
36...36 W
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
175 mm
largeur
44 mm
hauteur
30 mm
LAL36L ALIMENTATION VARIATION TRIAC/PUSH DIM IP20 36W 24V