Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 18-12 General Purpose FR 12V 18Ah M6-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
nombre de cellules - 1
longueur - 181.5 mm
hauteur, borne comprise - 77 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766409294
Réf. Sonepar
00399000117
Réf. Fournisseur
AMP9039
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
12 V
capacité
7000 mAh
nombre de cellules
1
longueur
181.5 mm
hauteur, borne comprise
77 mm
largeur
167.5 mm
diamètre
6 mm
température ambiante
-15...40 °C
NX Batterie plomb AGM NX 18-12 General Purpose FR 12V 18Ah M6-M vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 18-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 18-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 18-12 General Purpose FR : - Capacité nominale 12V 18Ah/C20 - Connectique M6-M = M6 Mâle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose : - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 18-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes : - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec FR2:LB352612, AMP6455, 181200, 181200070, 18120007/0, 18120004/0, 1134480401, 1134-4804-01, 181200021, 18120002/1, 1181200070, 118120007/0, 6140-14-5937846, 1180 01 B0, AMP90108, BEGHELLI RT 12180, NP18-12B, NP18-12B, YUASA NP18-12B, S312/18 G5, POWERFIT S300, 12V20AH, AJC D18S, ENDURING 6FM18, ENDURING 6-FM-18, EXIDE POWERFIT S112/18G6, AMP80285, 4162, CSB GP12170, GP12170, GP 12170
Les Atouts de la gamme:
Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.