Enix - Unite(s) Lampe porte-cle LEDLENSER SOLIDLINE ST1 100 lumens
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - micro
rechargeable - Non
poids total - 21 g
ANSI - AAA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058205021517
Réf. Sonepar
00399502151
Réf. Fournisseur
ETX4894
Réf. Commerciale
Enix
modèle
autre
format de pile
micro
rechargeable
Non
poids total
21 g
ANSI
AAA
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
aluminium
longueur
0 mm
indice de protection (IP)
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Solidline by Ledlenser Lampe porte-clé LEDLENSER SOLIDLINE ST1 100 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe porte-clés LEDLENSER SOLIDLINE ST1 conçue en aluminium robuste produit jusqu'à 100 lumens. Elle fonctionne avec une pile AAA. Son interrupteur rotatif évite tout allumage accidentel. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Technologie éclairage : POWER LED Modes : Pleine puissance Lumens : 100 lm Autonomie : 1h Portée de la lumière : 35m Fonctionne avec 1 piles AAA fournies (LR3) IP54 Livrée avec un anneau porte-clés Equivalent avec 8251, 502566, 502207, ETX4826