Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x AA VT 10S1P 12V 800mAh Cosses 5mm

Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x AA VT 10S1P 12V 800mAh Cosses 5mm

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 74 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766500021

Réf. Sonepar

00399000029

Réf. Fournisseur

MFN0059

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

12 V

capacité

800 mAh

nombre de cellules

10

modèle

nickel-cadmium

longueur

74 mm

hauteur, borne comprise

53 mm

largeur

31.5 mm

diamètre

0 mm

bloc d'accus

Oui

poids

232 g

NX Batterie eclairage secours 10x AA VT 10S1P 12V 800mAh Cosses 5mm vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cette batterie est composée de 10 cellules NiCd Haute Température de la marque Arts Energy. Cette batterie a été conçue pour supporter une charge permanente (C/20 à C/15) pendant au moins 4 ans, dans des environnements à température élevée (jusqu'à +40°C). Elle est ainsi parfaitement adaptée aux équipements de secours et de sécurité Avantages de cette batterie: - Haute énergie - Excellente durée de vie à haute température - Excellente durée de vie en charge permanente - Très bonne chargeabilité à haute température - Excellente performance en stockage - Aucune maintenance Equivalent avec 040743, URA386001, MFN00113, 954204, 805744D, 805744, 805658, 789470, 781739, 50160410063, 40743, 40562, 386001, 138765, 13765, 125322, 135744, LEG040743, 405 62