Te Entrelec - DCB-Adaptateur de Test-Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - connexion bus
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 2 mm
avec câble de raccordement - Non
couleur - bleu
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3472591050288
Réf. Sonepar
00026105028
Réf. Fournisseur
1SNA105028R2100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
type de connexion
connexion bus
nombre de pôles
1
diamètre de la broche
2 mm
avec câble de raccordement
Non
couleur
bleu
connectable
Non
verrouillable
Non
SNA Vissé DCB DCB-Adaptateur de Test-Bleu