Te Entrelec - Bjm6-Barrettes de Jonction 10 Pôles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 6 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591689730
Réf. Sonepar
00026168973
Réf. Fournisseur
1SNA168973R0700
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
6 mm
couleur
autre
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Non
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
SNA Vissé BJM6-10 Bjm6-Barrettes de Jonction 10 Pôles