Te Entrelec - Al4-M3 Vis Alvéoles de Test Ø4 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - vis
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 4 mm
avec câble de raccordement - Non
connectable - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472599997905
Réf. Sonepar
00026999790
Réf. Fournisseur
1SNA206721R0100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
type de connexion
vis
nombre de pôles
1
diamètre de la broche
4 mm
avec câble de raccordement
Non
connectable
Non
verrouillable
Non
SNA Vissé AL4-M3 Al4-M3 Vis Alvéoles de Test Ø4 mm