Te Entrelec - Bloc de jonction neutre SNK Vissé 6² bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
tension assignée (Ue) - 1000 V
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472595060207
Réf. Sonepar
00026506020
Réf. Fournisseur
1SNK506020R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple
6...6 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6 mm
profondeur
53 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
ZS6-BL Bloc de jonction SNK Vissé 6² bleu