Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 6², 2 étages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 40 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
tension assignée (Ue) - 1000 V
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472595062102
Réf. Sonepar
00026506210
Réf. Fournisseur
1SNK506210R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
courant assigné In
40 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6 mm
profondeur
70.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
ZS6-D2 Bloc de jonction SNK Vissé 6², 2 étages