Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 25²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3472595120109
Réf. Sonepar
00026512010
Réf. Fournisseur
1SNK512010R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...25 mm²
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...25 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12 mm
profondeur
56.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
ZS25 Bloc de jonction SNK Vissé 25²