Te Entrelec - Bloc de jonction neutre SNK Vissé 25² bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
tension assignée (Ue) - 1000 V
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3472595120208
Réf. Sonepar
00026512020
Réf. Fournisseur
1SNK512020R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
bleu
section de raccordement cable rigide
16...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12 mm
profondeur
48.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
ZS25-BL Bloc de jonction SNK Vissé 25² bleu