Te Entrelec - Butée d'arrêt à vis au pas de 10, polyamide V0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 10 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - filetable
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472599097254
Réf. Sonepar
00026909725
Réf. Fournisseur
1SNK900001R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
couleur
gris
largeur
10 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
profondeur
53.5 mm
BAM4 Butée d'arrêt à vis au pas de 10