Erard - CLIFF 100 Twist 45° support mural inclinable et orientable pour tv Vesa < 100

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge max. portante - 15 kg

  • portée du pivotement - -25...25 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3185280433100

Réf. Sonepar

00189043310

Réf. Fournisseur

043310

Réf. Commerciale

Erard

adapté à

téléviseur

mode de pose

mur

angle d'inclinaison

-15...5 °

charge max. portante

15 kg

portée du pivotement

-25...25 °

couleur

noir

CLIFF 100 Twist 45° support mural inclinable de + 5° à - 15° et orientable de + 25° à - 25°, pour écran de 15'' à 28'', vesa de 75 à 100x100. Poids maximum supporté 15 kg.

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.

Les Atouts de la gamme:

Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !

Quelques mots du fabricant :

CLIFF, simple et efficace !