Erard - CLIFF 400 Twist 45° support mural inclinable et orientable pour tv Vesa < 400

ERARD ITC EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge max. portante - 30 kg

  • portée du pivotement - -40...40 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3185280433407

Réf. Sonepar

00189043340

Réf. Fournisseur

043340

Réf. Commerciale

Erard

adapté à

téléviseur

mode de pose

mur

angle d'inclinaison

-15...5 °

charge max. portante

30 kg

portée du pivotement

-40...40 °

profondeur

80...255 mm

couleur

noir

CLIFF 400 Twist 45° support mural inclinable de + 5° à - 15° et orientable de + 40° à - 40°, pour écran de 30'' à 65'', vesa de 75 à 400x400. Poids maximum supporté 30 kg.

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire et grise.• Niveau à bulle intégré.

Les Atouts de la gamme:

Depuis leur lancement, les supports CLIFF ne cessent de plaire aux consommateurs et installateurs. Leur platine écran arrondie, leur bras striés, le niveau à bulle intégré et le choix des coloris les distinguent immédiatement des produits les plus basiques. Et avec 14 références, vous êtes certains de trouver le bon support pour le bon téléviseur !

Quelques mots du fabricant :

CLIFF, simple et efficace !