Erard - EXO XXL TW3 support mural alu inclinable orientable - Déport 530 mm - 2x2 bras
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge max. portante - 70 kg
portée du pivotement - -80...80 °
profondeur - 68...530 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185280483907
Réf. Sonepar
00189048390
Réf. Fournisseur
048390
Réf. Commerciale
Erard
adapté à
téléviseur
mode de pose
mur
charge max. portante
70 kg
portée du pivotement
-80...80 °
profondeur
68...530 mm
couleur
noir
EXO XXL TW3 support mural aluminium inclinable de +/-15° et orientable de +/- 160°. 2x2 bras - Déport 530 mm - pour écran de 40'' à 100'', vesa 200 à 600x400. Poids maximum supporté 70 kg.
Les Atouts de l'article:
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.• Système de micro réglage breveté pour assurer une parfaite horizontalité de l’écran.• Réglage de l’inclinaison en continu et sans outil + réglage possible de la friction.• Serrage de l’écran par vis « papillon »• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+)• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED)• Livré pré-monté.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.
Quelques mots du fabricant :
EXO, Design et Precision !