Erard - Cordon USB - 5m - 2.0 - A mâle / femelle amplifié
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - douille
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700117224258
Réf. Sonepar
00189722425
Réf. Fournisseur
2425
Réf. Commerciale
Erard
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
USB-A
finition raccordement 2
douille
Cordon USB - 5m - 2.0 - A mâle / A Femelle amplifié - Usb 2.0 - Usb high speed, débit de données : 480 Mbps - Connecteurs plaqués nickel - Conducteurs cuivre - Dimensions de la prise femelle : 50 x 25 x 13mm.
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une souris, un clavier, une imprimante, un disque dur ou autre périphérique informatique à un ordinateur à distance.Sens de branchement à respecter :- la prise USB mâle doit être connectée sur l'ordinateur- la prise USB femelle doit être connectée au périphérique (souris, clavier, imprimante, disque dur… )