Nvent Erico - CADDY Chemin de câbles avec étrier à bride, rebord 14-20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 110 mm
forme de profilé - en forme de L
modèle - connecteur fourni
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893608427
Réf. Sonepar
00059360842
Réf. Fournisseur
160840
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
50 mm
hauteur
110 mm
forme de profilé
en forme de L
modèle
connecteur fourni
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
zinc
diamètre de fil
4 mm
longueur
1500 mm
connecteur sans vis
Oui
qualité du matériau
autre
poids
1.07 kg/m
Chemin de câbles rapide et facile à installer pour fixer les câbles basse tension le long des poutres en I existantes. Transforme la poutre en chemin de câbles. Sections de 1500 mm de long, pour un rebord de 14 à 20 mm d?épaisseur.