Nvent Erico - Attache Poutre Attache poutre IPN ou IPE inox épaisseur 8-14 mm pour chaînette e
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - chaîne
adapté à l'épaisseur de bride - 8...14 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893796247
Réf. Sonepar
00059379624
Réf. Fournisseur
179620
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
chaîne
adapté à l'épaisseur de bride
8...14 mm
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
qualité du matériau
autre
charge critique
650 N
Attache à frapper en acier inox S301 pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour chaînette, crochet et filin à installer sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.