Nvent Erico - CADDY Boulon à ?illet OSM, vis M8, diam 12 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
longueur - 25 mm
diamètre intérieur d'œillet - 12 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4018292360500
Réf. Sonepar
00059236050
Réf. Fournisseur
336050
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
8
longueur
25 mm
diamètre intérieur d'œillet
12 mm
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
filetage complet
Oui
pivotant
Non
Vis à oeillet OSM, vis M8, diamètre 12 mm.