Nvent Erico - CADDY Attache pour tuyau/câble, Acier, HD, 2" Tuyau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 59.2...63.5 mm
type de fixation - borne
matériau - acier
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4018292363600
Réf. Sonepar
00059236360
Réf. Fournisseur
336360
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube
59.2...63.5 mm
type de fixation
borne
matériau
acier
qualité du matériau
autre
fermé
Non
couleur
zinc
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
galvanisé à chaud
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
avec joint d'étanchéité mural
Non
Attache pour tuyau/câble - L?embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire.