Nvent Erico - CADDY L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 314 mm
largeur - 314 mm
hauteur - 305 mm
couleur - noir
charge max. - 334 kg
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8711893129021
Réf. Sonepar
03058312902
Réf. Fournisseur
360425
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
314 mm
largeur
314 mm
hauteur
305 mm
couleur
noir
charge max.
334 kg
finition de l'ensemble
Non
L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid - Idéal pour une utilisation avec un rail de montage de type A et des supports en U pour créer des supports d?équipement personnalisés. Hauteur réglable.