Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40-43 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 40...43 mm
charge de travail admise - 1000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4034437243569
Réf. Sonepar
03058724356
Réf. Fournisseur
400068
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
diamètre externe du tube
40...43 mm
charge de travail admise
1000 N
convient pour nombre de tuyaux
1
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
qualité du matériau
autre
traitement des surfaces
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
diamètre nominal
DN 32
revêtement
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement
20 dB(A)
prise de raccordement
filetage intérieur
taille des raccords
M8/M10
avec verrouillage
une hélice
largeur
20 mm
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
adapté à un tube en acier
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
adapté à un tube en cuivre
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyau serpentin
Non
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10 - Possède un mécanisme de fermeture facile. Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale.