En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0782856960997

Réf. Sonepar

03058696099

Réf. Fournisseur

534428

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

120 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

plat

surface du conducteur

étamé

largeur de conduite approx.

32 mm

hauteur de conduite approx.

4.4 mm

longueur

230 mm

isolé

Oui

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Conducteur de puissance plat tressé et isolé IBS/IBSB Advanced, sans halogène. IBSBADV120-230, 400 A, 120 mm², 32 mm x 4,4 mm x 230 mm (1,26" x 0,17" x 9,06").