fin de vie

Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC10X50X1

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 1250 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 50 mm

  • épaisseur - 14 mm

  • laminé - Oui

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3479775528106

Réf. Sonepar

01434552810

Réf. Fournisseur

552810

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de fonctionnement nominal

1250 A

longueur

2000 mm

largeur

50 mm

épaisseur

14 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

1 mm

nombre de lamelles

10

nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 1250 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 50 mm x 1 mm, 500 mm²