Nvent Erico - ERIFLEX Rail perforé en forme de C, 35 mm x 35 mm x 2000 mm x 2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775575209
Réf. Sonepar
01434557520
Réf. Fournisseur
557520
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
35 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
2 mm
Profilé de fixation pour un montage rapide de tous types de cadres. Assemblage rapide de tous types de cadres. Haute résistance mécanique. Haute résistance à la corrosion. Rail perforé en forme de C, PCR35X35-2M.