Nvent Erico - ERIFLEX Bloc de jonction, câble-câble, 250 A IEC, cuivre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 250 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 35...70 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893137293
Réf. Sonepar
03058313729
Réf. Fournisseur
561151
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
courant assigné max.
250 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
35...70 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
35...70 mm²
hauteur
111 mm
largeur
27.7 mm
profondeur
55 mm
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l?alimentation entre l?armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SB160, cuivre.