Nvent Erico - ERIFLEX Bloc de jonction, Flexibar-4 câbles, 1600 A IEC, aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1940 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 35...300 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856940104
Réf. Sonepar
03058694010
Réf. Fournisseur
561177
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
4
courant assigné max.
1940 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
35...300 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
35...300 mm²
hauteur
176 mm
largeur
99 mm
profondeur
112 mm
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l?alimentation entre l?armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SBF4C1600AL, aluminium.