Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 800 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 800 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 4...25 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856975427
Réf. Sonepar
03058697542
Réf. Fournisseur
569208
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
courant assigné max.
800 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
4...25 mm²
hauteur
80 mm
largeur
55 mm
profondeur
147 mm
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDF12C800AL, aluminium.