Nvent Erico - CADDY Douille à ?il ES, Acier, EG, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - C15 (acier)
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893025224
Réf. Sonepar
03058302522
Réf. Fournisseur
574260
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
8
qualité du matériau
C15 (acier)
inclinaison du filetage
8 mm
hauteur
46 mm
Douille à ?il ES -