Nvent Erico - CADDY Tuyau à filet extérieur, 1" Pas de vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 2000 mm
type de filetage - UNC
dimension - 25.4 mm
filetage à vis sur toute la longueur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893053975
Réf. Sonepar
03058305397
Réf. Fournisseur
583570
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
longueur
2000 mm
type de filetage
UNC
dimension
25.4 mm
filetage à vis sur toute la longueur
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
autre
Tuyau à filet extérieur -