Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 98-108 mm OD, 3 1/2"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
diamètre externe du tube - 98...108 mm
charge de travail admise - 1800 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
0782856932086
Réf. Sonepar
03058693208
Réf. Fournisseur
586313
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier inoxydable
diamètre externe du tube
98...108 mm
charge de travail admise
1800 N
convient pour nombre de tuyaux
1
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement des surfaces
poli
traitement de la surface
autre
épaisseur de la couche de protection
10 µm
diamètre nominal
autre
revêtement
sans
prise de raccordement
filetage intérieur
taille des raccords
M8/M10
avec verrouillage
deux hélices
largeur
23 mm
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
adapté à un tube en acier
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
adapté à un tube en cuivre
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyau serpentin
Non
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable - Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation. Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation.