Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 42 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 76 mm
entraxe de pas de vis - 50 mm
longueur de filetage - 22 mm
diamètre extérieur du tube - 42 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
8711893976397
Réf. Sonepar
03058397639
Réf. Fournisseur
597635
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
76 mm
entraxe de pas de vis
50 mm
longueur de filetage
22 mm
diamètre extérieur du tube
42 mm
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 32
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.