Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 76 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 118 mm
entraxe de pas de vis - 84 mm
longueur de filetage - 45 mm
diamètre extérieur du tube - 76 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8711893009019
Réf. Sonepar
00059300901
Réf. Fournisseur
599180
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
118 mm
entraxe de pas de vis
84 mm
longueur de filetage
45 mm
diamètre extérieur du tube
76 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 65
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.