Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 219 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M16 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 16
hauteur - 286 mm
entraxe de pas de vis - 235 mm
longueur de filetage - 60 mm
diamètre extérieur du tube - 219 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893005172
Réf. Sonepar
00059300517
Réf. Fournisseur
599250
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
16
hauteur
286 mm
entraxe de pas de vis
235 mm
longueur de filetage
60 mm
diamètre extérieur du tube
219 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 200
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.