Nvent Erico - ERICO Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bloc de mise à la terre
matériau - cuivre
traitement de la surface - nu
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856982876
Réf. Sonepar
03058698287
Réf. Fournisseur
EEB06C506D1A
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type d'accessoire/pièce détachée
bloc de mise à la terre
matériau
cuivre
traitement de la surface
nu
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.