Europole - Connecteur en T 3 poles IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - noir
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000353
Réf. Sonepar
00584002110
Réf. Fournisseur
2110
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de T
couleur
noir
nombre de conducteurs
3
Connectique étanche IP68 : connecteur en T. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 13,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Connectique étanche IP68 EUROPOLE : connecteur en T. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 13,5 mm. Compatible avec produits extérieurs de classe I, produits TW et câble 2213B.