Europole - Connecteur linéaire rapide easyclip 3 pôles IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - noir
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000377
Réf. Sonepar
00584001467
Réf. Fournisseur
2120
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur droit
couleur
noir
nombre de conducteurs
3
Connectique rapide easyclip étanche IP68 : connecteur linéaire sans outil. Bornier 3 pôles rapide à levier intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 13,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Connectique rapide easyclip étanche IP68 EUROPOLE : connecteur linéaire sans outil. Bornier 3 pôles rapide à levier intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 13,5 mm. Compatible avec produits extérieurs de classe I, produits TW et câble 2213B.