Europole - Spot BE BETTER - bague GU10 rond fixe, alu brossé IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
réglabilité - non ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000537
Réf. Sonepar
00584002303
Réf. Fournisseur
2303
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
84 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE BETTER - bague rond fixe, aluminium brossé, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BETTER - bague rond fixe, aluminium brossé, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 84mm. Diamètre d'encastrement : 60mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par bague. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).