Europole - Spot BE BETTER - 1-4 de tour GU10 rond fixe, blanc IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage sur rail - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592000605
Réf. Sonepar
00584002400
Réf. Fournisseur
2400
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 80mm. Diamètre d'encastrement : 69mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).