Europole - Spot BE BETTER - 1/4 de tour GU5.3 rond fixe, blanc IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
réglabilité - non ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592018716
Réf. Sonepar
00584000431
Réf. Fournisseur
254400
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
30 mm
diamètre externe
81 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE BETTER - 1/4 de tour rond fixe, blanc, classe III, IP44, GU5.3, compatible volume salle de bain : 1, compatible isolants : non.