Europole - YAKO SLIM noir 3000K 690lm 10W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 690 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004122
Réf. Sonepar
00584040010
Réf. Fournisseur
40010
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
10 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
690 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
690...690 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
155 mm
hauteur/profondeur
116 mm
longueur
19.5 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur YAKO SLIM noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 690lm (69lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.